Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1328735 Herst.-Nr.: 130287-350|S10000 EAN/GTIN: 4025314224405 |
| |
|
| | |
| Aktenschrank CP Serie 13 130287-350 93,5x195x40cm (BxHxT), 2 Flügeltüren, 4 beschichtete Fachböden, 5 Ordnerhöhen, hellgrau - CP Flügeltürenschränke 130287-350 der Serie 13 - einfach aber qualitativ hochwertig für Büro, Lager und Werkstatt. Außenmaße: 935x1950x400mm (BxHxT), Anzahl Böden: 4, Traglast je Boden: ca. 50 kg, Anzahl Ordnerhöhen: 5, Material: Stahl, Gewicht: ca. 58,2 kg. Ausführung: beschichtete Fachböden, Aufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Muldengriff Ergo-Lock, Zylinderschloss, 2 Schlüssel, 3-Riegel-Verschluss. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mehrzweckschrank lichtgrau, allzweckschrank, mehrzweckschrank c+p, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Geräteschrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Büroschrank, Schrank für Ordner, Archivschrank, Aufbewahrungsschrank |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,31* | € 286,74* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 236,61* | € 294,26* | | | | | 32 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 255,67* | € 309,16* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 270,35* | € 326,21* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 270,06* | € 326,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|