Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-115110-08 Herst.-Nr.: 1151101 EAN/GTIN: 4013695051413 |
| |
|
| | |
| Moderationstafeln Magnetoplan einteilig 11511 (GRAU) Tafel: 150x120cm (HxB), einteilig, pinnbarer Filz farbig, Rahmen silber, Standfuß mit Rollen - magnetoplan Design-Moderationstafeln evolution plus mit einteiliger Tafelfläche aus Filz. Erhältlich in den Farben: blau (1151103) und grau (1151101). Tafelmaße: 1500x1200mm (HxB), Gesamthöhe mit Rollen: bis zu 210cm, Tafeloberfläche: beidseitig mit Filz bespannt, pinnbar, Rahmen: Aluminium (eloxiert, silber) mit Kunststoffecken (hellgrau), Fuß: Standfüße (einklappbar) mit 4 feststellbaren Rollen (gummiert), Gewicht: 7,8kg. Ausführung: pinnbar, einklappbare und um 180 Grad schwenkbare Standfüße, mobil durch mitgelieferten Rollensatz (4 Rollen), beidseitig verwendbar, stufenlos höhenverstellbar bis 2,10m (Drehknauf). Die Tafel kann für platzsparende Lagerung auch bis zum Boden abgesenkt werden. Lieferzustand: zerlegt/teilmontiert (schnelle und einfache Montage). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, magnetoplan moderationstafel filz, filz pinnwand, filz-pinnwand rollen, klappbare Tafel, Metaplantafel, Moderationswandtafeln, Moderationstafeln, Moderationswände, Pinntafeln, Pinnwände, Pintafeln, mobile Moderationstafel, Moderationstafel mobil |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,86* | € 282,80* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,14* | € 301,92* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,39* | € 301,94* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,57* | € 301,95* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 263,94* | € 344,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|