| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-11401 Herst.-Nr.: 7546/20 EAN/GTIN: 8710103535034 |
| | |
|
| | |
| Kaffeemaschine Philips Café Gaia 7546/20 Thermokanne für 1,2 Liter (1-15 Tassen), 1000 Watt, schwarz/silber - Philips Kaffeemaschine Café Gaia mit bruchsicherer Thermokanne aus rostfreiem Edelstahl überzeugt mit ausgezeichnetem Kaffee und einzigartigem Design. Leistung: ca. 1000 Watt, Fassungsvermögen: 10-15 Tassen = 1,2 Liter, Maße: 255x221x370mm (BxTxH), Gewicht: ca. 2kg, Kabellänge: 0,88m, Material: Kunststoff, Edelstahl, Farbe: schwarz/silber. Ausführung: doppelwandige Thermo-Kanne aus Edelstahl behält das volle Aroma und die Temperatur über mehr als 2 Stunden, intelligenter Verschluss bewahrt das Aroma und die Temperatur, konzentrierter Wasserdurchfluss, Tropf-Stoff-Funktion, Kabelaufbewahrungsfach für eine einfache Positionierung, automatische Abschaltung für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch, Wasserstandsanzeige, abnehmbarer Filterhalter. Herstellergarantie: 2 Jahre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großkaffeeautomat, Kaffeautomat, Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, kaffeeautomat 15 tassen, großkaffeeautomat, philips kaffeautomat, Kaffeeautomaten, Thermokanne, Kaffeemaschinen, Bewirtung, Filterkaffee-Automat |
| | |
| |