Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatten CLEARTEX advantagemat FR1120025EV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenschutzmatten CLEARTEX advantagemat FR1120025EV
Bodenschutzmatten CLEARTEX advantagemat FR1120025EV
Bodenschutzmatten CLEARTEX advantagemat FR1120025EV
Bodenschutzmatten CLEARTEX advantagemat FR1120025EV
Bodenschutzmatten CLEARTEX advantagemat FR1120025EV
Artikel-Nr.:
     3636-1120025
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR1120025EV
EAN/GTIN:
     0874951003034
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten

Bodenschutzmatten CLEARTEX advantagemat FR1120025EV

116x200cm, rechteckig, Vinyl, für Teppiche - Bodenschutzmatten CLEARTEX advantagemat mit Ankernoppen. Form: rechteckig, Material: phthalatfreies Vinyl, geeignet für: niederflorige Teppiche bis 6mm Florhöhe, Farbe: transparent. Ausführung: frei von BPA (Besphenol A), Blei, Zinn und Kadmium, mit bis zu 30% erneuerbarer Energie hergestellt, bis zu 25% aus Recycling-Material und zu 100% wiederverwertbar.
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlunterlage, floortex vinyl bodenschutzmatte, bodenschutzmatten transparent, floortex bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlagen, Stuhlmatten, Teppichbodenmatten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 61,19*
€ 68,92*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 62,42*
€ 68,94*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 70,49*
€ 76,56*
Lager 3636
1
€ 4,95*
ab € 62,77*
€ 76,84*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 86,45*
€ 94,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 29 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 89,23*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 95,38*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 125,21*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 32,19*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 41,32*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 26,08*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 33,15*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 35,33*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 35,88*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 39,83*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 29,51*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 30,01*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 49,21*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 55,84*
Ähnlich
Floortex
FC119240LV
ab € 38,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.