Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-111011 Herst.-Nr.: LC-1000VALBPDR EAN/GTIN: 5014047560460 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone LC-1000VALBP Multipack, je 1x schwarz, cyan, magenta, yellow - Value-Pack Brother LC1000VALBPDR mit je einer Tintenpatrone schwarz, cyan, magenta, yellow. Kapazität: schwarz ca. 500 Seiten, Farben ca. 400 Seiten. Für BROTHER Multi-Function Printer DCP-130 C, MFC-240 C, MFC-440 CN, MFC-660 CN, DCP-330, DCP-750 CW, DCP-540, DCP-540 CN, DCP-540 CN, MFC-845 CW, MFC-3360 C, DCP-330 C, DCP-350 C, DCP-560 N, MFC-465 CN, MFC-680 CN, MFC-5460 CN, MFC-5860 CN, DCP-770 CW, MFC-560 CN, DCP-260 C, MFC-885 CW, DCP-560 CN, DCP-540 N, DCP-560, DCP-357 C, MFC-685 CW, MFC-665 CW, DCP-680 CN, MFC-885 CN, Facsimile FAX 1860 C, FAX 1960 C, FAX 2480, FAX 2580 C, FAX 2840 C.
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -130 C; DCP -330 C; DCP -330 CN; DCP -330 Series; DCP -350 C; DCP -350 CJ; DCP -350 Series; DCP -353 C; DCP -357 C; DCP -520 Series; DCP -525 C; DCP -525 CJ; DCP -530 CJ; DCP -530 Series; DCP -535 C; DCP -535 CN; DCP -540 CJ; DCP -540 CN; DCP -540 Series; DCP -550 CJ; DCP -560 CN; DCP -660 CN; DCP -680 CN; DCP -750 CW; DCP -770 CW; Intellifax 1860 C; Intellifax 1960 C; Intellifax 2480 C; Intellifax 2580 C; MFC -240 C; MFC -3360 C; MFC -440 CN; MFC -465 CN; MFC -5460 CN; MFC -5860 CN; MFC -660 CN; MFC -665 CW; MFC -680 CN; MFC -680 Series; MFC -685 CW; MFC -845 CW; MFC -885 CW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, druckerpatrone p-touch, gel cartridge, Brother Tintenpatronen, Tintenpatronenn Brother, Brother Inkjet Patronen, LC1000VALBPDR, LC-1000VALBPDR, LC-1000 VALBPDR |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Kit | € 5,95* | ab € 36,59* | € 47,22* | | | | | | | | | | pro Kit | € 4,50* | ab € 36,75* | € 47,24* | | | | | | | | | | pro Kit | € 5,95* | ab € 36,87* | € 47,47* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Kit | € 4,50* | ab € 37,20* | € 47,58* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 51,44* | € 65,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 12,86* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|