Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Artikel-Nr.:
     3636-1015-09
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10155095
EAN/GTIN:
     4002432359646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Plastik schmal, mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten. Mit Schlitzen, Griffloch, Kantenschutz, Deckblatt, Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 52 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung außen:
Graupappe (RC) mit PP-Folie kaschiert
Material der Kaschierung innen:
PE-beschichtetes Papier
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
285
Höhe:
318
Breite des Rückens:
52
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
1
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 2,94*
1
€ 4,90*
ab € 2,93*
€ 2,96*
1
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 3,06*
1
€ 4,45*
ab € 3,05*
€ 3,08*
1
€ 4,99*
ab € 3,09*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5122
ab € 4,76*
Zubehör
Avery
C32266-25
ab € 6,42*
Zubehör
Leitz
52370095
ab € 1,46*
Zubehör
Leitz
52190095
ab € 5,71*
Zubehör
Leitz
52330095
ab € 5,14*
Zubehör
Leitz
52100095
ab € 6,94*
Zubehör
Leitz
52180095
ab € 4,24*
Zubehör
Leitz
52270095
ab € 1,52*
Zubehör
Leitz
55040095
ab € 10,77*
Zubehör
Leitz
55006095
ab € 8,07*
Zubehör
Leitz
55000095
ab € 6,73*
Zubehör
Leitz
55026095
ab € 10,76*
Zubehör
Leitz
55020095
ab € 8,90*
Zubehör
Leitz
55220095
ab € 12,59*
Zubehör
Leitz
50386095
ab € 5,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.