Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulverfeuerlöscher PD12 GA, 12 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-98896
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     21410000
EAN/GTIN:
     4006325106478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher

Modell PD 6 GA
Preiswerter und komfortabler Dauerdruck-Pulverlöscher mit hervorragender Löschleistung für die Brandklassen A, B, C. Leicht zu bedienenen, prüf- und nachfüllbar.
Inhalt: 6 kg
Mit Fussring für höchste Standfestigkeit
inkl. Wandhalter und GS-Zeichen
nach DIN EN3: 34A 183B C=10 LE

Weitere Informationen:
Spritzdauer:
22 s
Farbe:
rot; schwarz
Ausführung:
mit Fussring
Löschmittel:
ABC-Löschschaum
Temperaturfunktionsbereich:
-30°C bis +60°C
Füllmenge:
12 kg
Befestigungsart:
Wandmontage
Tiefe:
202 mm
Schlagknopf:
Nein
Modell:
PD 12 GA
Löschpistole:
Ja
Material:
Stahl; Kunststoff
Spritzweite:
7 m
Löschmittelleistung:
DIN EN3: 34A 183B C DIN_EN-Norm
Einsatzort:
Aussenbereiche, Werkstätten, Schifffahrten, etc.
Höhe:
590 mm
Gewicht:
15 kg
Durchmesser:
170 mm
Breite:
265 mm
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, gloria pulverfeuerlöscher 12 kg, pulver feuerlöscher, gloria pulverfeuerlöscher, 98896, 98896-SW81, Handfeuerlöscher (Teile), Wartungssatz (Feuerlöscher)
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,69*
€ 75,41*
€ 5,95*
ab € 62,73*
€ 76,95*
2 Tage
44
€ 5,50*
ab € 71,17*
€ 84,29*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 71,51*
€ 84,68*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 118,48*
€ 137,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,23*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,43*
Zubehör
Dönges
210822
ab € 25,24*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.