Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen, ohne Bordwände, 1000 x 700 mm, Luftreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-96869
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     15-05102
EAN/GTIN:
     4250448503830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen

Gefertigt aus stabilem Profilstahl und mehrschichtig wasserfest verleimten Siebdruckplatten. Mit Drehschemellenkung und kugelgelagerten Lenkkränzen. Deichsel mit unfallverhütender Fallsicherung.

  • Ladefläche L x B: 1000 x 700 mm
  • Ladehöhe: 410 mm
  • Tragkraft: 700 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Transporttyp:
Handpritschenwagen
Bereifung:
2 Rollen an Lenkachse / 2 Rollen feststehend
Ladehöhe:
410 mm
Transportart:
manuell
Radausführung:
luftidentisch
Länge Ladefläche:
1000 mm
Rad-ø x B:
260 x 85 mm
Breite Ladefläche:
700 mm
Radbreite:
85 mm
Reifen:
Luft
Material Ladefläche:
Siebdruckplatte
Bordwände:
Nein
Bauart:
Transport
Traglast:
700 kg
Ausstattung:
Automatische Feststellbremse
Raddurchmesser:
260 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
410 mm
Gewicht:
42 kg
Breite:
700 mm
Länge:
1200 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen rollcart, handpritschenwagen, 96869, 96869-SW81, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 516,80*
€ 584,88*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,55*
€ 616,45*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 570,36*
€ 642,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 642,96*
€ 723,62*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 581,07*
€ 735,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,62*
€ 861,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,92*
€ 841,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,43*
€ 815,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,90*
€ 794,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,96*
€ 765,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-1031
ab € 56,50*
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-1030
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.