Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenroller, 1x40/50 l Flasche, Vollgummireifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-95995
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     17-9711
EAN/GTIN:
     4250448505179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen

Dieser Stahlflaschenwagen ist aus einer fest verschweissten Stahlkonstruktion aus Stahlrohr gefertigt. Er ist mit einer Flaschenhalterung mit Kettensicherung, einem Schweissdrahtköcher, einer Schaufel aus Stahlblech und Handgriffen mit Sicherheitsbügel ausgestattet. Ferner besitzt der Wagen je 2 Räder, die wahlweise mit Luft- oder Vollgummibereifung erhältlich sind.
Dieser Stahlflaschenwagen ist unentbehrlich für das Schweissen im mobilen Einsatz.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)
  • Tragkraft: 100 kg
  • Räder: ø 200 x B 50 mm
  • Flascheninhalt: 40 - 50 Liter
  • Flaschendurchmesser: 210 - 250 mm
  • Aussenmasse: (B/T/H): 460 x 450 x 1200 mm
  • Vollgummreifen: ø 200 x B 65 mm, Gewicht 8 kg
  • Luftreifen: ø 200 x B 50 mm, Gewicht 7,5 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Material Felge:
Kunststoff
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Schaufelbreite:
250 mm
Transporttyp:
Stahlflaschenkarre
Bereifung:
2 Bockrollen
Transportart:
manuell
Radausführung:
Vollgummi
Rad-ø x B:
200 x 50 mm
Tiefe:
450 mm
Radbreite:
50 mm
Reifen:
Vollgummi
Schaufeltiefe:
250 mm
Bauart:
Transport
Traglast:
100 kg
Ausstattung:
Sicherheitsgriffe
Raddurchmesser:
200 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Klappbar:
Nein
Höhe:
1200 mm
Gewicht:
8.905 kg
Breite:
460 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummiräder ø 200 x 50 mm, gummirolle, gummirollen 200/50/140, 95995, 95995-SW81, Fasskipper, Fassroller, Fasskarre, Spezialkarre, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 103,17*
€ 124,34*
13 Tage
18
Frei Haus
ab € 122,36*
€ 147,24*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,54*
€ 151,73*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 128,80*
€ 153,62*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 136,76*
€ 163,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,86*
€ 179,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.