Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubentisch WB 818, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-95778
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WB-818
EAN/GTIN:
     6416763083930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Montagetisch

Der Wechsel zwischen sitzenden und stehenden Tätigkeiten ist für den Menschen am gesündesten. An diesen Tischen kann sowohl sitzend als auch stehend gearbeitet werden. Die Arbeitshöhe kann durch einen Inbusschlüssel individuell eingestellt werden. Ausgangspunkt für die Höhenverstellung ist ein stabiles Gleitgestell aus Aluminium. Das Untergestell besteht aus einer pulverbeschichteten Stahlkonstruktion mit Ausgleichsfüssen. Tischplatte 25 mm stark, beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiss.[br /]Breite = Tischplattenbreite

  • Tischplattentiefe 800 mm
  • Arbeitshöhe 700-1100 mm
  • Tragkraft 250 kg
  • lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
C-Fuss
Höhe bis:
1100 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Bodenausgleich:
Ja
Höhenverstellbar durch:
Inbusschrauben
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Höhe von:
700 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Tragkraft:
250 kg
System:
WB
Höhe:
1100 mm
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau
Gewicht:
57 kg
Breite Arbeitsplatte:
1800 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
800 mm
Material Gestell:
Stahl
Aufbauten:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 772,18*
€ 874,60*
€ 4,95*
ab € 776,80*
€ 875,16*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 777,27*
€ 880,83*
14 Tage
18
Frei Haus
ab € 797,80*
€ 902,79*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 972,60*
€ 1.091,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,16*
€ 1.298,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,96*
€ 1.293,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,08*
€ 1.246,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,91*
€ 1.207,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,60*
€ 1.157,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AKK150
ab € 116,45*
Zubehör
Treston
AKK180
ab € 134,74*
Zubehör
Treston
AL2X150W
ab € 218,96*
Zubehör
Treston
AL2X180W
ab € 233,69*
Zubehör
Treston
ARL100
ab € 102,11*
Zubehör
Treston
ARL70
ab € 95,44*
Zubehör
Treston
ASH100
ab € 180,34*
Zubehör
Treston
ASH70
ab € 163,56*
Zubehör
Treston
CC8
ab € 15,70*
Zubehör
Treston
HSB180
ab € 164,27*
Zubehör
Treston
LMC01
ab € 188,94*
Zubehör
Treston
LMC02
ab € 326,58*
Zubehör
Treston
LMC04
ab € 445,72*
Zubehör
Treston
LMCK2
ab € 12,70*
Zubehör
Treston
TNL1200P
ab € 1.134,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.