Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechtonne, 80 l, Ø 400 x H 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-94749
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     2071-00
EAN/GTIN:
     4040136207108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne

Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 mit stabilem Bodenrand, zwei seitlichen Haltegriffen und Deckel.

Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
feuerverzinkt
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Ja
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Ja
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe:
750 mm
Gewicht:
12,8 kg
Durchmesser:
400 mm
Inhalt:
80 l
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfalltonne verzinkt, blech tonne, blechtonne 80l, 94749, 94749-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Grossmülltonne, Container, Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,63*
€ 128,23*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,95*
€ 128,86*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,20*
€ 129,30*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,35*
€ 129,43*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 160,33*
€ 208,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,54*
€ 237,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-00
ab € 175,76*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 264,65*
Ähnlich
SULO
1052485
ab € 28,87*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 30,92*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2034-00
ab € 78,14*
Ähnlich
Renner
2032-00
ab € 70,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.