Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechtonne, 60 l, Ø 380 x H 630 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-94748
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     2070-00
EAN/GTIN:
     4040136207009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne

Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 mit stabilem Bodenrand, zwei seitlichen Haltegriffen und Deckel.

Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
feuerverzinkt
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Ja
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Ja
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe:
630 mm
Gewicht:
8,3 kg
Durchmesser:
380 mm
Inhalt:
60 l
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, metallwerke renner mülltonne, blech tonne, 94748, 94748-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Grossmülltonne, Container, Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,01*
€ 121,28*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,07*
€ 121,88*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,45*
€ 122,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,98*
€ 124,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 156,66*
€ 203,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,59*
€ 242,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,08*
€ 229,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,06*
€ 219,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-00
ab € 175,76*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 264,65*
Ähnlich
SULO
1052485
ab € 28,87*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 30,92*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2034-00
ab € 78,14*
Ähnlich
Renner
2032-00
ab € 70,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.