Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell Typ 1, für Transportkasten, H 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-94510
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     228091554
EAN/GTIN:
     4260257921459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell

Für Transportkisten. Vergüteter Profilrahmen mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen. Verzinkte Stahlgabeln mit Spurlos-Vollgummireifen, ø100 mm. Wälzlagerung und Fadenschutz.
Typ 1

  • Kistenaussenmass L/B in mm: 650 x 430
  • Vol./Liter: 60, 80, 120


Griffbügel (bitte separat bestellen)

  • aus eloxiertem Leichtmetall für den mühelosen Transport
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Typ:
Lenk- und Bockrolle
Oberfläche:
verzinkt
Rollendurchmesser:
100 mm
Material:
Stahl
Traglast:
200 kg
Radausführung:
Vollgummi
Für Behältergrösse:
650 x 430 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
5 kg
Breite:
424 mm
Länge:
642 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Rollensatz Aluminiumbox, möbelroller bis zu 200kg, fahrgestell für behälter, 94510, 94510-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe, Blechkisten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,91*
€ 160,47*
€ 4,95*
ab € 162,41*
€ 201,25*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 201,95*
€ 249,56*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,56*
€ 296,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,02*
€ 292,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,69*
€ 278,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,04*
€ 276,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,95*
€ 240,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.