Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Kompakt, H 1000 x ø 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-94351
Herst.-Nr.:
     1081
EAN/GTIN:
     4030695010813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
  • mit Doppeltür zur einfachen Entnahme des gefüllten Müllsacks
  • Fusspedal zum Öffnen des Deckels
  • Aussenmantel und Boden aus verzinktem Blech
  • Pulverbeschichtung in 7 Farben
  • feuersicher
  • Fassungsvermögen: 120 L
  • Masse: H 1000 x ø 500 mm
  • Gewicht: 18 kg
  • Farbe: Grün (RAL 6001)
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
smaragdgrün RAL 6001
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Ja
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Ja
Tretmechanismus:
Ja
Material:
Stahlblech
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
18,2 kg
Durchmesser:
500 mm
Inhalt:
120 l
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 289,75*
€ 372,81*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,61*
€ 372,81*
€ 4,95*
ab € 308,09*
€ 396,03*
26 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 299,67*
€ 441,27*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 386,67*
€ 490,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,96*
€ 584,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,28*
€ 581,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,89*
€ 548,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,59*
€ 519,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,67*
€ 460,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,61*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1156
ab € 73,39*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 31,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.