Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitstisch TP, 1500 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-90079
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP-715-3ESD, GRAU
EAN/GTIN:
     6416763043064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch

für die Elektronik-Industrie
Höhenverstellung durch Inbusschrauben 650 bis 900 mm
Tragfähigkeit ca. 300 kg Flächenbelastung
Untergestell aus pulverbeschichteten Stahlprofilen (RAL 7005/7038)
Tischplatte mit ESD-Hart-Laminatbeschichtung (RAL 7044)
Ableitungspunkte und Erdungskabel mit 1 MΩ Widerstand

Weitere Informationen:
Farbe:
mausgrau RAL 7005; lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
26 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
ESD-High Pressure Laminate (HPL)
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
4-Fuss
Höhe bis:
900 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellbar durch:
Inbusschrauben
Farbe Gestell:
mausgrau RAL 7005
Höhe von:
650 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Masse B x T:
1500 x 700 mm
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Tragkraft:
300 kg
System:
TP
Höhe:
900 mm
Farbe Arbeitsplatte:
hellgrau
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,34*
€ 649,56*
Frei Haus
ab € 554,46*
€ 651,31*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 596,83*
€ 679,28*
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 605,05*
€ 690,17*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 809,42*
€ 894,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,07*
€ 1.063,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,05*
€ 1.061,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,99*
€ 1.026,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,33*
€ 998,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,42*
€ 963,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
90349001P
ab € 392,58*
Zubehör
Treston
LMC01
ab € 188,94*
Zubehör
Treston
LMC02
ab € 326,58*
Zubehör
Treston
RL150
ab € 230,86*
Zubehör
Treston
TP707KK ESD
ab € 730,13*
Zubehör
Treston
TP715
ab € 360,91*
Zubehör
Treston
TP715L ESD
ab € 545,25*
Zubehör
Treston
TP909KK ESD
ab € 785,36*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 152,95*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 415,39*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 353,26*
Zubehör
Treston
TPR7-003
ab € 384,28*
Zubehör
Treston
TPR7-001
ab € 197,32*
Zubehör
Treston
TPR14-010
ab € 462,12*
Zubehör
Treston
TPR17-010
ab € 485,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.