Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882455
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510802564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
  • aus Stahl
  • verzinkt und pulverbeschichtet
  • 900 mm hoch
  • Fuß ø 310 mm
  • praktische Kettenöffnung - Kette wird durchgezogen und arretiert automatisch
  • Gewicht: 5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
Kettenöffnung
Kettenaufnahme:
Ja
Heraushebbar:
Nein
Befestigungsart:
keine
Anwendung:
Innen-/Aussenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Nein
Form:
rund
Material:
Stahl
Höhe:
900 mm
Gewicht:
5 kg
Durchmesser:
310 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.