Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, bis 4 Personen, Quadrat, 4-Fuß Quadratrohr, B 800 x T 800 x H 720 mm, lichtgrau/chromsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882356
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8697837509664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Quadratischer Tisch
Quadrattisch

Was halten Sie von einem 800 x 800 (B x T) mm großen Konferenztisch, der sich auf ganzer Linie als das neue Herzstück Ihrer Meetingräume empfiehlt Mehrwert in vielerlei Hinsicht bewirkt die quadratische Tischform. Warum Weil sie als platzsparende Ergänzung flexibel eingesetzt werden kann, bspw. als Anbau für vorhandene Besprechungstische. Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm Kunststoff-Kantenschutz trägt zur Kratzunempfindlichkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Die Farbvariante in Lichtgrau ist eher neutral und zurückhaltend, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Das Design vervollständigt sich durch das Gestell in Chromsilber. Das stabile 4-Fuß Quadratrohr-Gestell aus verchromtem Stahlrohr mit Gleitern trägt die Tischplatte. Dank einstellbaren Bodenausgleichsschrauben sicher ohne Kippeln und Wackeln. Der Konferenztisch ist für eine Anzahl von 4 Gesprächsteilnehmern ausgelegt.

Tischplatte:

  • Tischform: Quadrat
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • 4-Fuß Quadratrohr-Gestell
  • Material: Stahlrohr, in Chromsilber verchromt
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Maße: 32 x 32 x 2 mm
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Platz für bis zu 4 Personen
  • Einfache Selbstmontage
  • Abmessungen (B x T x H): 800 x 800 x 720 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Anzahl Personen:
bis 4
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
720 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
lichtgrau
Tischanschlussfeld:
Nein
Oberfläche Gestell:
verchromt
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
chromsilber
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Breite:
800 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Tischform:
Quadrat
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrtisch, stahlrohrtisch l800xb800xh720mm, quadratischer tisch, quadratischer tisch grau, Konferenztische, Besprechungstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.