Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, bis 4 Personen, Quadrat, 4-Fuß Quadratrohr, B 800 x T 800 x H 720 mm, Buche/chromsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882355
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8697837509688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Quadratischer Tisch
Quadrattisch

Wie wäre es mit einem 800 x 800 (B x T) mm großen Konferenztisch, der sich auf ganzer Linie als das neue Herzstück Ihrer Meetingräume empfiehlt Mehrwert in vielerlei Hinsicht bewirkt die quadratische Tischform. Warum Weil sie als platzsparende Ergänzung flexibel eingesetzt werden kann, bspw. als Anbau für bestehende Besprechungstische. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 2 mm Stoßkanten aus Kunststoff versehen ist, bauen Sie auf ein Qualitätsprodukt, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. In Buche löst der Tisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Das Gestell in Chromsilber erreicht einen tollen Abschluss. Die Tischplatte sitzt fest auf dem stabilen 4-Fuß Quadratrohr-Gestell aus verchromtem Stahlrohr mit Gleitern. Mit Regulierungsschrauben in den Füßen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. Bis zu 4 Personen nehmen an diesem Konferenztisch Platz.

Tischplatte:

  • Tischform: Quadrat
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche

Tischgestell:

  • 4-Fuß Quadratrohr-Gestell
  • Material: Stahlrohr, in Chromsilber verchromt
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Maße: 32 x 32 x 2 mm
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Für bis zu 4 Personen geeignet
  • Einfache Selbstmontage
  • Maße: B 800 x T 800 x H 720 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Anzahl Personen:
bis 4
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
720 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Tischanschlussfeld:
Nein
Oberfläche Gestell:
verchromt
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
chromsilber
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Breite:
800 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Tischform:
Quadrat
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrtisch, stahlrohrtisch l800xb800xh720mm, quadratischer tisch, quadratischer tisch buche, Konferenztische, Besprechungstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,98*
€ 222,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.