Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, bis 4 Personen, Quadrat, 4-Fuß Quadratrohr, B 800 x T 800 x H 720 mm, Ahorn/chromsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882354
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8697837509695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Quadratischer Tisch
Quadrattisch

Eine rundum gelungene Einrichtungslösung für Ihre Konferenzräume, die keine Wünsche offenlässt Genau dies vertritt der Konferenztisch in den Maßen B 800 x T 800 mm. Als Verbindungs- oder Anbauelement – die einfache quadratische Form kommt besonders dann zum Einsatz, wenn es um die Erweiterung der Arbeitsfläche geht. Produziert wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Wählen Sie die Farbvariante in Ahorn, strahlt der Tisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Durch das Gestell in Chromsilber erreichen Sie einen tollen Akzent. Auf seinem robusten 4-Fuß Quadratrohr-Gestell aus verchromtem Stahlrohr mit Gleitern sowie Nivellierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner geplanten Wirkungsstätte sicher und wankelfrei justiert. Bis zu 4 Menschen nehmen an diesem Konferenztisch Platz.

Tischplatte:

  • Tischform: Quadrat
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • 4-Fuß Quadratrohr-Gestell
  • Material: Stahlrohr, in Chromsilber verchromt
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Maße: 32 x 32 x 2 mm
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Für bis zu 4 Personen geeignet
  • Einfache Selbstmontage
  • Abmessungen: B 800 x T 800 x H 720 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Anzahl Personen:
bis 4
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
720 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Tischanschlussfeld:
Nein
Oberfläche Gestell:
verchromt
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
chromsilber
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Breite:
800 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Tischform:
Quadrat
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrtisch, stahlrohrtisch l800xb800xh720mm, quadratischer tisch, quadratischer tisch ahorn, Konferenztische, Besprechungstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,10*
€ 220,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.