Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, bis 4 Personen, Rechteck, 4-Fuß Quadratrohr, B 1200 x T 800 x H 720 mm, Ahorn/chromsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882350
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8697837509732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch 120x60 cm

Sie sind auf der Suche nach der idealen Einrichtung für Ihre Meetingräume So ist dieser Konferenztisch mit den Abmessungen 1200 x 800 (B x T) mm wie für Sie geschaffen. Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche ndash, die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für Meetingräume aller Art und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein.

Hinter der qualitativen Fertigung weilt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Wie die Farbe Ihre Einrichtung verfeinert, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Ahorn löst der Rechtecktisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Ein Gestell in Chromsilber fällt prompt ins Auge.

Auf seinem robusten 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus verchromtem Stahlrohr mit Gleitern sowie Nivellierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner angedachten Wirkungsstätte sicher und standfest. Bis zu 4 Menschen nehmen an diesem Konferenztisch Platz.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • 4-Fuss Quadratrohr-Gestell
  • Material: Stahlrohr, in Chromsilber verchromt
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: 32 x 32 x 2 mm
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Platz für bis zu 4 Personen
  • Einfache Selbstmontage
  • Masse (B x T x H): 1200 x 800 x 720 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Anzahl Personen:
bis 4
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe min.:
720 mm
Höhe:
720 mm
Bodenausgleichsschrauben:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Tischanschlussfeld:
Nein
Oberfläche Gestell:
verchromt
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
chromsilber
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Breite:
1200 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrtisch, besprechungstisch 1600x800, Konferenztische, Besprechungstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,56*
€ 261,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,90*
€ 256,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.