Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, bis 6 Personen, Rechteck, 4-Fuß Quadratrohr, B 1600 x T 800 x H 720 mm, weiß/chromsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882349
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8697837509756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch 160x80x72cm

Eine absolut gelungene Einrichtungslösung für Ihre Konferenzräume, die keine Wünsche offenlässt Exakt dies vertritt der Konferenztisch in den Maßen 1600 x 800 (B x T) mm. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Hinter der qualitativen Fertigung weilt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kunststoffumleimer, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Betrachten wir das Farbdekor in Weiß. Es weckt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zuträglich ist. Das Gestell in Chromsilber fällt prompt ins Auge. Ein stabiler, wackelfreier Stand – dafür bürgt das verchromte Stahlrohr-Gestell in 4-Fuß Quadratrohr-Form mit Gleitern sowie Regulierungsschrauben. An diesem Konferenztisch finden bis zu 6 Gesprächsteilnehmer zusammen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiß

Tischgestell:

  • 4-Fuß Quadratrohr-Gestell
  • Material: Stahlrohr, in Chromsilber verchromt
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Maße: 32 x 32 x 2 mm
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Platz für bis zu 6 Personen
  • Einfache Selbstmontage
  • Maße: B 1600 x T 800 x H 720 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Anzahl Personen:
bis 6
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
720 mm
Bodenausgleichsschrauben:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
weiss
Plattenstärke:
25 mm
Tischanschlussfeld:
Nein
Oberfläche Gestell:
verchromt
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
chromsilber
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrtisch, besprechungstisch 1600x800, Konferenztische, Besprechungstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,07*
€ 292,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,50*
€ 274,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,95*
€ 234,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.