Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, bis 6 Personen, Rechteck, 4-Fuß Quadratrohr, B 2000 x T 800 x H 720 mm, weiß/chromsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882345
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8697837509794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Stahlrohrtisch
besprechungstisch 1600x800

Der Konferenztisch mit den Abmessungen 2000 x 800 (B x T) mm ist die optimale Einrichtung für Ihre Konferenzräume. Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Hinter der tadellosen Verarbeitung weilt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Die farbliche Komponente sollte man bei der Einrichtung nicht vernachlässigen. Das Dekor in Weiß weckt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zugute kommt. Durch das Gestell in Chromsilber erreichen Sie einen tollen Akzent. Das verchromte 4-Fuß Quadratrohr-Gestell aus Stahlrohr mit Gleitern leistet einen soliden Dienst. Dank einstellbaren Bodenausgleichsschrauben sicher ohne Kippeln und Wackeln. Der Konferenztisch ist für eine Anzahl von 6 Personen ausgelegt.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiß

Tischgestell:

  • 4-Fuß Quadratrohr-Gestell aus Stahlrohr
  • Oberfläche: verchromt, in Chromsilber
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Maße: 32 x 32 x 2 mm
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Für bis zu 6 Personen geeignet
  • Einfache Selbstmontage
  • Maße: B 2000 x T 800 x H 720 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Anzahl Personen:
bis 6
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
720 mm
Bodenausgleichsschrauben:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
weiss
Plattenstärke:
25 mm
Tischanschlussfeld:
Nein
Oberfläche Gestell:
verchromt
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
chromsilber
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrtisch, konferenztisch b2000mm, Konferenztische, Besprechungstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,42*
€ 346,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,97*
€ 340,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,30*
€ 327,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,50*
€ 325,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,22*
€ 283,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.