Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, bis 6 Personen, Trapez, 4-Fuß Quadratrohr, B 1600 x T 800 x H 720 mm, weiß/chromsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882341
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8697837509831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch 160x80x72cm

Wie wäre es mit einem B 1600 x T 800 mm großen Konferenztisch, der sich überzeugend als das neue Herzstück Ihrer Besprechungsräume empfiehlt Eine Trapez-Tischplatte fungiert sehr gut als Verbindungselement in einer Tischgruppe und garantiert im Duo oder zusammen mit weiteren Tischformen interessante Kombinationsmöglichkeiten für Ihre Versammlungsräume. Produziert wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff, ist damit einfach zu pflegen und generell hart im Nehmen. Farben kann man unterschiedlich assoziieren und interpretieren. Wählen wir die Farbvariante in Weiß. Es weckt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zugute kommt. Ein Gestell in Chromsilber fällt sogleich ins Auge. Die Tischplatte fußt fest auf dem stabilen 4-Fuß Quadratrohr-Gestell aus verchromtem Stahlrohr mit Gleitern. Zum Nivellieren von Bodenungleichmäßigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füßen. Der Konferenztisch ist für eine Runde von 6 Personen ausgelegt.

Tischplatte:

  • Tischform: Trapez
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiß

Tischgestell:

  • 4-Fuß Quadratrohr-Gestell aus Stahlrohr
  • Oberfläche: verchromt, in Chromsilber
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Maße: 32 x 32 x 2 mm
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Platz für bis zu 6 Personen
  • Einfache Selbstmontage
  • Maße (B x T x H): 1600 x 800 x 720 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Anzahl Personen:
bis 6
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
720 mm
Bodenausgleichsschrauben:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
weiss
Plattenstärke:
25 mm
Tischanschlussfeld:
Nein
Oberfläche Gestell:
verchromt
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
chromsilber
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Netbox:
Nein
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Tischform:
Trapez
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrtisch, trapez besprechungstisch, Konferenztische, Besprechungstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,63*
€ 322,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,86*
€ 312,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,80*
€ 299,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,05*
€ 260,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.