Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882028
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898800036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
  • aus Kunststoff (Polypropylen)
  • trittfest, ohne Beeinträchtigung des guten Aussehens
  • kann nicht verkratzen, kann nicht rosten, keine Beulen
  • mobil auf 3 Einfach-Lenkrollen
  • Tragfähigkeit: max.: 150 kg
  • Maße: ø oben 285 mm, unten 435 mm, Höhe 410 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Gummibodenring
Fahrbar:
Ja
Anzahl Stufen:
1
Durchmesser Sitzfläche:
290 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
blau
Belastbarkeit:
150 kg
Material:
Kunststoff
Farbe Sitzfläche:
blau
Klappbar:
Nein
Höhe:
410 mm
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, rollhocker kunststoff blau, elefantenfuß, elefantenfuss blau, Tritte, elefantenfuss, elefanten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.