Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-881629
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510891872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Pfosten und Fuß aus satiniertem Edelstahl
  • mit flachem Bodenteller
  • Pfosten: ø 38 mm
  • Bodenteller: ø 280 mm
  • Gewicht: 10,5 kg
  • Höhe: 850 mm
Weitere Informationen:
Verbindung:
Robe
Fliesskraftbremse:
Nein
Befestigungsart:
Ösen
Farbe Pfosten:
Edelstahl
Durchmesser Fuss:
280 mm
Farbe Standfuss:
Edelstahl
Fuss:
Tellerfuss
Panikverschluss:
Nein
Höhe:
850 mm
Gewicht:
13.197 kg
Material Fuss:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahl sperrpfosten rund, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem, Gurtpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,53*
€ 210,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.