| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-85512 Herst.-Nr.: 6097 EAN/GTIN: 4044917195103 |
| | |
|
| | |
| Der Garderobenständer "Sierra" besitzt 8 Haken, einen schwarzem Schirmhalter und eine schwarze Tropfmulde. Das aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigte Standrohr ruht sehr standsicher auf einem Betonfuss. - Farbe: alusilber o. schwarz
- Hakenanzahl: 8
- Durchmesser: 450 mm
- Höhe: 1740 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | schwerer Standfuss | Material Haken: | Stahl, pulverbeschichtet | SCHÄFER Dekorsystem: | Nein | Höhe: | 1740 mm | Schirmhalter: | Ja | Tropfmulde: | Ja | Durchmesser: | 450 mm | Hakenkrone drehbar: | Nein | Material Standrohr: | Stahl, pulverbeschichtet | Anzahl Haken: | 8 Stk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,16* | € 135,38* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 107,79* | € 135,38* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,49* | € 148,55* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,93* | € 148,55* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,38* | € 160,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|