Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-fach Wandspender für DIN A4 Prospekte, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-84011
Hersteller:
     Ernst Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     104861
EAN/GTIN:
     4250510940181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • für DIN A4 Prospekte
  • Aufnahmetiefe je Fach: ca. 35 mm
  • Masse: B 220 x T 100 x H 600 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Farbe Prospektfächer:
transparent
Material Rahmen:
Acrylglas
Tiefe:
100 mm
Fachtiefe:
35 mm
Format Fächer:
DIN A4
Höhe:
600 mm
Gewicht:
1.352 kg
Breite:
220 mm
Material Prospektständer:
Acrylglas
Anzahl Fächer:
3 Stk
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektständer 3 fächer glasklar, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller 3 fächer, 84011, 84011-SW81, Messeausstattung, Informationssäule, Werbemittelträger, Prospektwandhalter, zeitschriftenständer, Zeitungsständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 52,82*
€ 70,84*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 65,94*
€ 88,36*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.