Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUMAXX Aktenkoffer VENTURE, mit Tragegriff, 1 Fach, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-825085
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021068451647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Akten Mappe
Aktenmappe

Der Aktenkoffer VENTURE vereint repräsentative Optik mit einem Höchstmass an durchdachten Organisationsmöglichkeiten auf kleinstem Raum.

Mit so einem stylischen Aktenkoffer macht Business noch mehr Spass. Mit seiner edlen Optik aus Aluminium ist er ein echter Hingucker und seine bis ins kleinste Detail durchdachte Innenausstattung vereinfacht Ihnen das Organisieren Ihrer wichtigsten Businessutensilien auf allen Wegen und bei allen Terminen, denn der VENTURE verfügt über ein perfekt strukturiertes Inlay, dass Sie sogar herausnehmen können.

Das Inlay des Aktenkoffers bietet Ihnen: ein Laptop-/Tabletfach, eine Smartphone-Hülle, zwei Schreibgeräteschlaufen (ohne Schreibgeräte), sechs Visiten-/Kreditkartenfächer, zwei SD-Kartenfächer, ein Netzfach und ein Einsteckfach für USB-Sticks und Kabel ndash, alles schön übersichtlich angeordnet und mit direktem Zugriff auf die jeweils benötigen Utensilien oder Unterlagen.

Ein ergonomischer Tragegriff sorgt für ein ermüdungsfreies Handling und verstärkte Kanten verleihen dem Aktenkoffer eine beachtliche Robustheit.

[br /]Weitere Details:

  • Enorm robust durch verstärkte Kanten
  • Ergonomischer Tragegriff
  • Herausnehmbares und perfekt strukturiertes Inlay mit vielen Organisationsfächern
  • Masse aussen: B 455 x T 135 x H 355 mm
  • Masse innen: B B 445 x T 120 x H 315 mm
  • Innenmasse Laptopfach: B 330 x T 50 x H 295 mm
Weitere Informationen:
Trolleysystem:
Nein
Farbe:
schwarz
Innentiefe:
120 mm
Ausführung:
verstärkte Kanten
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
445 mm
Ausführung Griff:
Ergonomischer Tragegriff
Laptopfach:
Ja
Ausführung Nebenfächer:
Visitenkartenfächer
Schultergurt:
Nein
Ausführung Hauptfächer:
herausnehmbares Inlay
Tiefe:
135 mm
Material:
Aluminium
Innenhöhe:
315 mm
Verschlussart:
Schnallenverschluss
Höhe:
355 mm
Breite:
455 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 62,84*
€ 78,96*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 74,00*
€ 91,42*
€ 5,50*
ab € 72,07*
€ 91,42*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,94*
€ 98,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 115,61*
€ 141,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
45114
ab € 43,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.