Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Business Trolley GALAXY, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-825074
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45167 SCHWARZ-MATT
EAN/GTIN:
     4021068451678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Laptoptrolley
Notebook-Tasche
Business Trolley GALAXY, edle Optik, beste Ausstattung: Ein Business Trolley mit herausnehmbarem Inlay fuer die perfekte Organisation Ihrer Unterlagen auf allen Geschaeftsreisen. Der Business Trolley "GALAXY" besticht durch seine repraesentative Optik aus edlem Aluminium und durch eine intelligente Innenausstattung. Herzstueck der Innenausstattung des Business Trolleys "GALAXY" ist ein herausnehmbares und perfekt strukturiertes Inlay mit Laptop-/Tabletfach, einer Smartphone-Huelle, zwei Schreibgeraeteschlaufen (ohne Schreibgeraete), sechs Visiten-/Kreditkartenfaechern, zwei SD-Kartenfaechern, einem Netzfach und einem Einsteckfach fuer USB-Sticks und Kabel. So koennen Sie Ihre Unterlagen und digitalen Geraete auf Reisen bestens organisieren. Auch in Sachen Mobilitaet und Handlichkeit hat der Business Trolley "GALAXY" viel Komfort zu bieten. Er laesst sich bequem auf Leichtlaufrollen durch die Menge manoevrieren und ein integriertes hoehenverstell- sowie arretierbares Teleskop-Trolleysystem mit ergonomischem Tragegriff sorgen fuer ein einfaches Handling in allen moeglichen und unmoeglichen Situationen. Ein sicheres Schloss-System mit Zweifachschliessung und Oeffnungsautomatik schuetzt den Business Trolley "GALAXY" vor fremdem Zugriff ein Reisebegleiter, auf den Sie sich immer verlassen koennen. Weitere Details:
  • Enorm robust durch verstaerkte Kanten
  • Integriertes Teleskop-Trolleysystem, hoehenverstellbar, arretierbar
  • Ergonomischer Tragegriff
  • Herausnehmbares und perfekt strukturiertes Inlay mit vielen Organisationsfaechern
  • Sicherheitsschloss mit Zweifachschliessung und Oeffnungsmechanik
  • Leichtlaufrollen
  • Masse aussen: B 460 x T 210 x H 385 mm
  • Masse innen: B 440 x T 175 x H 345 mm
  • Innenmasse Laptopfach: B B 330 x T 50 x H 295 mm
  • Trolleyhoehe: ca. 1020 mm , Farbe: schwarz
  • Weitere Informationen:
    Innenbreite:
    440 mm
    Innenhöhe:
    345 mm
    Innentiefe:
    175 mm
    Ausführung:
    Leichtlaufrollen
    Ausführung Griff:
    Ergonomischer Tragegriff
    Ausführung Hauptfächer:
    herausnehmbares Inlay
    Ausführung Nebenfächer:
    Visitenkartenfächer
    Breite:
    460 mm
    Fahrbar:
    Ja
    Farbe:
    schwarz
    Gewicht:
    4,1 kg
    Höhe:
    385 mm
    Material:
    Aluminium
    Schultergurt:
    Nein
    Tiefe:
    210 mm
    Trolleysystem:
    Ja
    Verschlussart:
    Zahlenschloss
    Angebote (10)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 92,39*
    € 97,18*
    € 3,90*
    ab € 94,25*
    € 100,92*
    999 Tage
    k.A.
    € 6,95*
    ab € 96,98*
    € 101,57*
    € 3,50*
    ab € 99,92*
    € 104,53*
    Lager 3635
    Frei Haus
    ab € 163,46*
    € 172,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3635
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 172,49*
    € 205,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 169,35*
    € 201,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 166,39*
    € 198,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 163,46*
    € 194,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3635
    Versand: Lager 3635
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Jüscha
    45163
    ab € 91,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.