Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl SENSUM, Permanentkontakt, mit Armlehnen, Lendenwirbelstütze, 3D-Orthositz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-77356
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SI59U G20
EAN/GTIN:
     4014296046419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Wer viel sitzt, sollte beim Bürostuhl-Kauf auf Komfort und Funktionalität achten. Dank dem Bürostuhl Sensum mit Permanentkontakt-Mechanik sind selbst anstrengende Arbeitstage, an denen man nicht viel vor die Tür kommt, kein Problem mehr.

Der Stuhl ist mit einer Permamentkontaktmechanik ausgestattet, die Sie in die Lage versetzt, die Rückenlehne in einer beliebigen Position nach hinten zu kippen. Sie folgt den Bewegungen Ihres Oberkörpers und schafft so eine permanente Abstützung Ihrer Wirbelsäule.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 570 mm zu den mittelhohen Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 60 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden. Für eine perfekte Unterstützung im Lendenwirbelbereich sorgt eine Lumbalstütze. Die Bespannung der Rückenfläche mit einem atmungsaktiven Netz-Bezug stellt ein weiteres Highlight des Sensum dar.

Wenn Sie unter Problemen mit dem Rücken leiden, sollten Sie sich einen Orthositz anschaffen, der dafür sorgt, dass Sie angefangen bei der Beinhaltung korrekt und möglichst entlastend sitzen. über einen Toplift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen. Der Bürostuhl fördert dank seinem Body-Balance-Tec-Gelenk ein aktives und gesundes Sitzen. Die Sitzfläche folgt Ihren Bewegungen dreidimensional zur Seite, nach vorne und hinten. Sie bleiben ständig in leichter Bewegung, vermeiden einseitige Sitzpositionen und beugen Erkrankungen der Wirbel vor.

Der Bürostuhl Sensum zeichnet sich durch höhenverstellbare Armlehnen aus, was Nacken- und Schulterverspannungen verhindert und Ihren Sitzkomfort steigert. Aufgrund der hervorragenden Polsterung sitzen Sie jederzeit gut. Der Stoffbezug ist strapazierfähig und leicht zu pflegen. Sie können ihn einfach mit einer Polsterdüse absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Mit einem Fusskreuz aus Stahl setzen Sie auf ansprechendes Design und Qualität. Durch die Verwendung von lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen eignet sich der Stuhl für weiche Untergründe wie hochflorige Teppichböden oder Läufer.

Armlehnen:

  • Ringarmlehnen
  • Höhenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 570 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze
  • Netzrücken

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Permanentkontakt-Mechanik
  • Stufenlos arretierbar
  • Orthositz
  • Body-Balance-Tec-Gelenk
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 450 x 420 - 550 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Stahl
  • Farbe Gestell: Chromsilber
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
570 mm
Rollen geeignet für:
Teppichböden
Sitzhöhe von:
460 mm
Armlehnen:
mit Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Verstellbarkeit Armlehnen:
höhenverstellbar
Armlehnenform:
Ringarmlehnen
Garantie:
3 Jahre
Sitzschalenform:
Orthositz
Lordosenstütze:
Ja
Zertifikate:
GS-Zertifikat
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
schwarz
empfohlene Sitzzeit:
bis 8 h
Sitzbreite:
480 mm
Übergrösse:
Nein
Sitzmechanik:
3D-Permanentkontakt-Mechanik
Sitzhöhe bis:
560 mm
Sitztiefenverstellung:
Nein
Farbe Gestell:
chromsilber
Belastbarkeit:
110 kg
Bezug:
Stoff
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Sitztiefe:
450 mm
Bezugfarbe:
schwarz
Höhenverstellbereich Rückenlehne:
60 mm
Material Fusskreuz:
Stahl
GS-geprüft:
Ja
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 140,56*
€ 168,79*
€ 4,95*
ab € 141,86*
€ 168,79*
346 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 142,81*
€ 169,14*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,17*
€ 170,57*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 222,85*
€ 259,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,63*
€ 308,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,45*
€ 299,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,70*
€ 274,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,85*
€ 265,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,96*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,69*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,23*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,96*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 8,88*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.