Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KANSAS- Latzhose Color, schwarz/grau, Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-76597
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     72910346
EAN/GTIN:
     5700290975945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose

KANSAS Color-Kollektion[br /]Diagonaler Schnitt des Rückenteils für perfekte Passform. Beintasche mit Patte, [br /]Bleistifthalter (aussen) und Handytasche mit Klettschlaufe. Grosse Brusttasche mit Patte und Druckknopf, Innentasche mit Reissverschluss. 2 Seitentaschen, 2 Bleistifttaschen und 2 Gesässtaschen, davon eine mit Patte. Doppelte Zollstocktasche mit Cordura-Verstärkung. Knietaschen zur Aufnahme von Knieschutzpolstern. Gummifreie, elastische Träger, verstellbarer Bund.

  • Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 295 g/qm
Weitere Informationen:
Kollektion:
Kansas® Latzhose Color
Anzahl Reflektionsstreifen:
0
Elastische Träger:
Ja
Waschbar:
60 °C
Antistatisch:
Nein
Schweisserschutz:
Nein
Grösse:
46
Störlichtbogenschutz:
Nein
UV-Schutz:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Knieschutz:
Ja
Verschlussart:
Gummifreie, elastische Träger; verstellbarer Bund
Reflektionsstreifen:
Nein
Patte:
Ja
Zertifikate:
CORDURA®
Beinlänge:
normal
Farbe:
schwarz, grau
Ausführung:
1 Oberschenkeltasche mit Patte
Warnschutz:
Nein
Pflegehinweise:
60 °C Buntwäsche
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Nein
Brustlatz:
Ja
Typ:
Latzhose
Verstellbarer Bund:
Ja
Chemikalienschutz:
Nein
Material:
Polyester; Baumwolle
Winddicht:
Nein
Geeignet für:
null
Schnittschutz:
Nein
Wasserabweisend:
Nein
Anzahl Taschen:
13
Kniepolster:
Ja
Flächengewicht g/m²:
295
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,77*
€ 92,18*
7 Tage
51
€ 5,39*
ab € 83,38*
€ 92,63*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,65*
€ 113,61*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 94,92*
€ 115,73*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 153,84*
€ 174,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-576-C42
ab € 85,17*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-676-C42
ab € 86,01*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-781-C42
ab € 83,65*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-866-C42
ab € 86,01*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-896-C42
ab € 86,30*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-996-C42
ab € 86,30*
Ähnlich
Kwintet
100806-965-C42
ab € 92,52*
Ähnlich
Kwintet
100806-299
ab € 87,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.