Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen Typ Basic, mit Waage undSchnellhubfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-75916
Hersteller:
     Bruss
Herst.-Nr.:
     BRUSS BASIC GELB/SCHWARZ RAL 1028
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Der Gabelhubwagen des Typs Basic besitzt eine Waage, eine Batteriewarnanzeige sowie eine automatische Abschaltung. Darüber hinaus ist er mit einer praktischen Schnellhubfunktion ausgestattet.

Weitere Details:

  • Hochwertiger Gabelhubwagen
    • mit Waage
    • mit Batteriewarnanzeige
    • mit Auto-Abschaltung
    • mit Schnellhubfunktion
  • Max. Abweichung 0,1% von der Wiegekapazität
  • Nullpunktkorrektur, Brutto-/Netto-Wiegung, Totalgewicht (Addierspeicher)
  • Tragkraft 2000 kg, Schrittanzeige 1 kg
  • Gabellänge: 1150 mm
  • Gabelbreite: 180 mm
  • Gabelhöhe: 85 - 200 mm
  • Mass über die Gabeln: 555 mm
  • Indikatorgehäuse in Schutzart IP 65 (spritzwasser- und staubdicht)
  • Lenkräder Vollgummi, Tandemlastrollen aus Polyurethan
  • Eigengewicht: ca. 104 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Lenkeinschlag:
2 x 103 °
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
180 mm
Material Lastrollen:
Polyurethan (PU)
Durchmesser Lastrollen:
74mm mm
Bodenfreiheit:
22mm mm
Material Lenkrollen:
Vollgummi
Gabellänge:
1150 mm
Radausführung Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe Gabel:
schwarz
Gesamtlänge:
1540 mm
Gesamtbreite:
555 mm
Wenderadius:
1350mm mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Farbe:
schwarz; gelb RAL 1028
Gabelaussenabstand:
555 mm
Ausführung:
mit Waage
Lenkrollenausführung:
Tandem
Farbe Deichsel:
gelb
Gesamthöhe:
600 mm
Tragbreite:
555 mm
Traglast:
2000 kg
Tragkraft:
2000 kg
Lastrollenausführung:
Tandem
Gewicht:
110 kg
Durchmesser Lenkrollen:
180mm mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, gabelhubwagen gabel-l. 1150mm trgf.2000kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen 2000kg, 75916, 75916-SW81, Gabelstapler, Hubwagen, Stapler, Deichselstapler, Hubgerät, Palletrolli
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 903,51*
€ 1.006,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.129,25*
€ 1.234,59*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,59*
€ 1.469,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.213,61*
€ 1.444,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,03*
€ 1.395,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,93*
€ 1.367,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.129,25*
€ 1.343,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.