Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane, Standard, 3 x 4 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-74975
Hersteller:
     Bio Green
Herst.-Nr.:
     RX90-3X4-G
EAN/GTIN:
     5055320001034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Die patentierte Abdeckplanen-Technologie
Rainexo besteht aus einem dreilagigen, geblasenen Kunststoff-Film aus Polyethylen, bei dem die verschiedenen Einzelschichten zu einer Rollenfolie laminiert werden.

  • Grösse: 12 m-²


Die Vorteile:

  • UV-stabilisiert, dadurch sehr lange Lebensdauer
  • hitzeversiegelt
  • lecksicher durch starke Verbindungen
  • wasserdicht und verrottungsresistent
  • sehr flexibel und komfortabel, um aussergewöhnliche Formen und Grössen zu bedecken
  • zu 100 % wieder verwertbar
  • exzellente Schwitzbeständigkeit und Reissfestigkeit


Lieferbar in 3 Qualitäten:

  • Standard (ca. 90 g/qm) in der Farbe Grün oder Blau
  • Extrem stark (ca. 150 g/qm) als BI-COLOR = eine Seite grün, eine Seite blau
  • Super stark (ca. 250 g/qm) als BI-COLOR = eine Seite grün, eine Seite blau
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Recyclebar:
Ja
Befestigungsösen:
Ja
UV-Schutz:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Reissverschluss:
Nein
Material:
Polyethylen-Folie (PE-Folie)
Materialstärke:
90 g/m²
Fläche:
12 m²
Frostsicher:
Ja
Gewicht:
1.490 kg
Breite:
4000 mm
Länge:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 4x3m, abdeckplane, abdeckplane 90g, 74975, 74975-SW81, Abdeckhaube, Gitterboxplane, Plane
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,03*
€ 15,95*
1
€ 5,90*
ab € 12,48*
€ 17,70*
1 Tag
78
1
€ 7,90*
ab € 14,29*
€ 19,04*
1 Tag
63
1
€ 4,90*
ab € 14,55*
€ 19,24*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 22,57*
€ 29,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
1 Stück enthält 12 m² (ab € 1,88084* pro m²)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.