Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsfarbe, 500 ml, blau (RAL 5017)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3635-74894
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     630104000
EAN/GTIN:
     3495881140018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe

Entwickelt für hohe Beanspruchung. Die Sprühdosen verstopfen nicht. Sie sind mit einer patentierten Spezialdüse versehen, die Ihnen perfekte Markierungen garantieren.

[br /]Die Farbe ist:[/span]

  • Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
  • Mit hohem Pigmentanteil
  • Schnell trocknend
  • Blei-und cadmiumfrei
  • Die Sprühdosen enthalten keine Fluor-Chlorkohlenwasserstoffe (FCKW)
  • Pro Dose 523 ml/500 g Farbe
  • Ca. 600 m linearer Weg pro Schachtel mit 12 Sprays, je nach Breite des Weges und Beschaffenheit des Bodens

Farben:[/span]

  • Schwarz (RAL 9017)
  • Rot (RAL 3020)
  • Blau (RAL 5017)
  • Weiss (ähnl. RAL 9016)
  • Grau (RAL 7042)
  • Gelb (RAL 1028)
  • Grün (RAL 6024)
Weitere Informationen:
Farbe:
verkehrsblau RAL 5017
Schnell trocknend:
Ja
Inhalt:
null g | 500 ml | null l
Anwendung:
Für hohe Beanspruchung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 11,6628*
€ 14,5228*
1 Tag
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 11,85*
€ 14,65*
6 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 11,60*
€ 16,02*
1 Tag
23
1
€ 8,50*
ab € 14,61*
€ 19,89*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 21,60*
€ 28,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 43,20* pro Liter)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630140100+
ab € 11,16*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 157,72*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 120,47*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 98,31*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 103,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.