Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston Kleinteilemagazine Typ 551, 48 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-70129
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     551-3
EAN/GTIN:
     6416763034017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
  • einzeln aufhängbar an der Wand
  • Höhe: 550 mm
  • frei aufstellbar auf der Tischplatte
  • kombinierbar mit Tisch-Drehständer
  • die Magazine haben einen Polypropylen-Rahmen
  • Etagenböden aus verzinktem Stahl
  • glasklare Polystyrol-Schubladen mit Selbstklebe-Etiketten
  • einheitliche Rahmen-Aussenmasse: H 550 x B 310 x T 180 mm
  • einheitliche Schubladen-Aussenmasse: T 175 mm
  • einheitliche Schubladen-Innenmasse: T 146 mm


Typ 550

  • 60 Schubladen


  • Schubladenmasse aussen: H 41 x 55, innen: H 32 x B 47 mm


Typ 551

  • 48 Schubladen


  • Schubladenmasse aussen: H 41 x 69, innen: H 32 x B 61 mm


Typ 552

  • 24 Schubladen


  • Schubladenmasse aussen: 41 x 138, innen: H 32 x B 132 mm


Typ 554

  • 24 Schubladen


  • Schubladenmasse aussen: H 59 x 92, innen: H 57 x B 83 mm


Typ 556

  • 8 Schubladen


  • Schubladenmasse aussen: H 59 x 277, innen: H 57 x B 268 mm


Typ 557

  • 12 Schubladen


  • Schubladenmasse aussen: H 81 x 138, innen: H 74 x B 128 mm


Typ 550C

  • 24 Schubladen


  • Schubladenmasse aussen: H 41 x 69, innen: H 32 x B 61 mm


  • 6 Schubladen


  • Schubladenmasse aussen: H 59 x 92, innen: H 57 x B 83 mm


  • 2 Schubladen


  • Schubladenmasse aussen: H 81 x 138, innen: H 74 x B 128 mm
Weitere Informationen:
Rahmenbreite:
310 mm
Schubladenbreite aussen:
69 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Rahmenhöhe:
550 mm
Inhalt pro Schublade:
0,3 l
Stapelbar:
Ja
Anzahl Schubladen:
48
Höhe:
550 mm
Rahmentiefe:
180 mm
Typ:
551
Farbe:
transparent; grau
Schubladenhöhe aussen:
37 mm
Tiefe:
180 mm
Schubladentiefe innen:
146 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material Schubladen:
Polystyrol (PS); Polypropylen (PP)
Drehbar:
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
55 °C
Schubladentiefe aussen:
175 mm
Schubladenhöhe innen:
32 mm
Temperaturformbeständigkeit:
55 °C
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Schubladenbreite innen:
61 mm
Serie:
551-3
Gewicht:
Mai 48 kg
Breite:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladen Schubladenmagazin, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, kleinteilemagazin 48 schubladen, 70129, 70129-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,89*
€ 79,57*
€ 4,95*
ab € 65,39*
€ 80,16*
€ 4,95*
ab € 65,39*
€ 80,16*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,51*
€ 87,60*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 91,68*
€ 110,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
12-550
ab € 233,47*
Zubehör
Treston
V-00
ab € 2,44*
Zubehör
Treston
V-01
ab € 2,57*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,74*
Zubehör
Treston
V-02
ab € 3,24*
Zubehör
Treston
V-04
ab € 3,62*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 5,54*
Zubehör
Treston
V-06
ab € 7,75*
Zubehör
Treston
V-07
ab € 6,29*
Zubehör
Treston
V-078
ab € 7,07*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,85*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,85*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.