Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box, Kunststoff, transparent, mit Deckel, 84 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-69360
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     84C
EAN/GTIN:
     5060024800807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox

Die Kunststoffboxen Really useful Boxes, transparent machen ihrem Namen alle Ehre!
Je nach Volumen, sind die Kunststoffboxen in vielen Bereichen nutzbar. Ob als Lager- oder Kurierbox, für Handwerkerzubehör oder Büromaterial, die Boxen eignen sich als Transportmittel sowie zur Aufbewahrung unterschiedlicher Gegenstände. Sie sind überaus stabil und darüber hinaus temperaturbeständig. Ihre transparente Optik sorgt zudem für eine optimale Übersicht, sodass langes Suchen vermieden wird.

  • stabil - hält das Gewicht einer Person aus (ca. 80 kg)
  • witterungsfest: -15-° bis +80-° C
  • hergestellt aus recyclefähigem Polypropylen
  • stapelbar
  • Lieferung inkl. Deckel mit Griffen
  • flacher, verstärkter Boden (Wabenstruktur)
  • transparente Boxen für schnellen Überblick
  • kostengünstige Archivierungslösung
  • ideal für den Transport
  • Aussenmasse: L 240 x B 180 x T 160 mm


Anwendungsbeispiele

  • 3 Liter: Handwerkerzubehör, fasst 10 DVDs oder 18 CDs
  • 4 Liter: Nägel, Schrauben, Büromaterial
  • 6 Liter: C4-Briefumschläge
  • 9 Liter: DIN A4-Papier, 20 DVDs oder 40 CDs
  • 10 Liter: DIN A3-Papier
  • 12 Liter: DIN A4-Briefumschläge und Computerzubehör
  • 18 Liter: Lagerbox, Kurierbox
  • 19 Liter: DIN A4-Papier, DIN A4-Hängemappen
  • 24 Liter: Lagerbox, Kurierbox
  • 35 Liter: DIN A4-Ordner, Hängemappen oder Schallplatten
  • 50 Liter: Lagerung von Handwerkszubehör
  • 64 Liter: Lagerbox, Kurierbox
  • 70 Liter: Lagerung von Handwerkszubehör und Kleidung
  • 84 Liter: Lagerbox, Kurierbox
  • 145 Liter: Lagerbox, Kurierbox
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Kunststoff
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Griff:
Klappgriffe
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
380 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Verschlussart:
ohne Verschluss
Nestbar:
Nein
Klappbar:
Nein
Höhe:
380 mm
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Lager- und Transportkasten
Inhalt:
84 l
Länge:
710 mm
Farbe:
transparent
Ausführung:
verstärkter Boden
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
370 mm
Aussenmasse L x B x H:
710 x 440 x 380 mm
Deckel:
Ja
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
710 mm
Aussenbreite:
440 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-15 °C °C
Innenlänge:
605 mm
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C °C
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
355 mm
Traglast:
20 kg
Deckeltyp:
Verschlussdeckel
Gewicht:
3,3 kg
Serie:
84C
Breite:
440 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 5,95*
ab € 27,84*
€ 35,83*
8 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 27,69*
€ 35,84*
2 Tage
227
1
€ 2,90*
ab € 30,04*
€ 38,46*
4 Tage
62
1
€ 5,87*
ab € 34,99*
€ 44,61*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 64,97*
€ 79,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
48L
ab € 14,51*
Ähnlich
Really Useful Products
50L
ab € 15,31*
Ähnlich
Really Useful Products
68503900
ab € 15,06*
Ähnlich
Really Useful Products
68504100
ab € 24,33*
Ähnlich
Really Useful Products
68504300
ab € 26,64*
Ähnlich
Really Useful Products
70L
ab € 54,93*
Ähnlich
Really Useful Products
145C 145C TRANSPARENT
ab € 74,31*
Ähnlich
Really Useful Products
77C
ab € 59,31*
Ähnlich
Sunware
H6163402
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.