Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappenwagen Pragma, mit Ablageboden, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-66124
Herst.-Nr.:
     3532
EAN/GTIN:
     4044917394209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen

Der mobile und sehr hilfreiche Vielzweck-Bürowagen verfügt dank seiner stabilen Stahlkonstruktion über eine hohe Belastbarkeit. Fahrbar auf 4 Zwillingslenkrollen mit Feststellern. Rollauszüge auf kugelgelagerten Teleskopführungen mit Endarretierung.

  • Schreibtischhöhe (720 mm)
  • mit Ablageboden und 2 Mappenauszügen
  • Farbe: Wahlweise komplett in Lichtgrau oder in Alusilber/Buche hell
  • Masse: B 760 x T 400 x H 720 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Ausführung:
Ablageboden
Abschliessbar:
Nein
Farbe Böden:
lichtgrau
Anzahl Rollen mit Feststeller:
4
Schienenabstand:
330 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Hängemappenauszug:
Ja
Kapazität:
2 x 50 Hängemappen
Farbe Gestell:
lichtgrau
Tiefe:
400 mm
Sichtblende:
Nein
Höhe:
720 mm
Breite:
760 mm
Material Gestell:
Stahlblech
Material Böden:
Spanplatte
Weitere Suchbegriffe: Hängerahmen, Hängeregisterrahmen, Hängemappenboy, Hängemappenwagen, Hängeregistraturwagen, Hängewagen, Mappenboy, Mappenwagen, kerkmann hängemappenwagen, hängemappenboy, hängemappenwagen lichtgrau, 66124, 66124-SW81, Registratur, Hängeregisterschrank, Wagen, Hängeregistraturablage, Ablagesystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 186,90*
€ 234,54*
€ 4,95*
ab € 194,74*
€ 235,02*
362 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 206,56*
€ 263,87*
Lager 3635
6
Frei Haus
ab € 242,66*
€ 289,75*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,75*
€ 344,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,71*
€ 334,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,30*
€ 322,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,34*
€ 315,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,66*
€ 288,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3532.2
ab € 188,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.