Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-65616 Herst.-Nr.: 43145 EAN/GTIN: 9008056431459 |
| | |
|
| | |
| - die neue Generation des Trodat Printy**
- angenehm handlich und in exklusivem Design
- als Stempel zum Selbersetzen bietet der neue Printy ein hohes Mass an Flexibilität
- ändernde Adressen, Telefon-nummern etc. können einfach angepasst werden
- Abdruck ohne Logo
- Abdruckmasse: 47 x 18 mm
- Packungsinhalt: Original Trodat Printy zum Selbersetzen inkl. Kissen, 1 Set Gummitypen (3 mm Schrifthöhe), 1 Set Gummitypen (4 mm Schrifthöhe) und 1 Pinzette
Weitere Informationen: | | Abdruckhöhe: | 18 mm | Farbe: | schwarz | Ersatzkissen: | Nein | Selbstfärbend: | Ja | Abdruckbreite: | 47 mm | Material Gehäuse: | Kunststoff | Typ: | Adress-Stempel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Blankostempel, Buchstaben-Stempel, Buchstabenstempel, Typensatz Stempel, Büro-Stempel, Bürostempel, Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Konturenstempel, Lehrerstempel, Motivstempel, Poesiestempel, Stempelset, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, ersatzstempelkissen trodat professional schwarz/blau, blankostempel trodat, buchstaben stempel, 65616, 65616-SW81, Stempel, Ziffernstempel, Buchungsstempel, Zahlenstempel, Datumstempel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 15,70* | € 22,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,21* | € 25,07* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 18,15* | € 25,16* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,44* | € 26,79* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 41,06* | € 53,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|