Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemmschienenhülle, Polypropylen, 220 my, 50 Stück, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-61569
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2919-19
EAN/GTIN:
     4005546291192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhülle
Klemmschienenhülle
klemmschienenhülle durable transpar...
klemmhüllen durable
  • idealer Schutz für Unterlagen
  • Hülle mit Schriftgut in die Klemmschiene einschieben - fertig
  • 50 Stück = 1 Paket
  • Stärke: 120/220 my
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
50
Lochung:
Ohne
Stärke:
0.22 mm
Format:
DIN A4
Stärke (µ):
220
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
300 mm
Anzahl Stück:
50
Art der Lochung:
ungelocht
Öffnung:
seitlich
Folienstärke:
220 µ
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
215 mm
Weitere Suchbegriffe: klemmhüllen transparent, 61569, 61569-SW81, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Klarsichtsfolien, Sichtfolien, Aktenhuellen, Prospekthüllen, Hüllen, Hülle, Klarsichthülle
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,36*
€ 0,51*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,34*
€ 0,57*
2 Tage
850
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4564*
€ 0,6364*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,63*
€ 2,60*
Lager 3635
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,91*
€ 38,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
290006
ab € 0,1478*
Zubehör
Durable
290007
ab € 0,1468*
Zubehör
Durable
290005
ab € 0,1478*
Zubehör
Durable
290003
ab € 0,1478*
Zubehör
Durable
290001
ab € 0,1478*
Zubehör
Durable
290019
ab € 0,1468*
Zubehör
Durable
290219
ab € 10,35*
Zubehör
Durable
290106
ab € 1,25*
Zubehör
Durable
293106
ab € 8,39*
Zubehör
Durable
290107
ab € 0,1614*
Zubehör
Durable
290105
ab € 1,08*
Zubehör
Durable
293105
ab € 8,42*
Zubehör
Durable
290103
ab € 0,1614*
Zubehör
Durable
293103
ab € 9,38*
Zubehör
Durable
290101
ab € 1,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.