Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packband 4195, B 50 mm, braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-60970
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62676
EAN/GTIN:
     4042448438423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • in Spitzenqualität
  • umweltfreundlich
  • lösungsmittelfreie Acrylatdispersionsklebemasse auf Polypropylen-Folie
  • für manuelle und maschinelle PKrarbeitung sehr gut geeignet
  • UV-, temperatur- und alterungsbeständig
  • thermische Entsorgung ohne Giftstoffentwicklung
  • Masse: 66 m x 50 mm, Kern- 76 mm
  • In Farbe braun zusätzlich Extrabreite von 75 mm erhältlich
  • Rollenbreite 50 mm = 6 Rollen/PK
  • Rollenbreite 75 mm = 4 Rollen/PK
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Rollen pro Paket:
6
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Gesamtstärke:
60 µ
Folienstärke:
35 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,69*
6
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 3,69*
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 5,17*
Lager 3635
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 6,41*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,42*
€ 32,04*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 38,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.