Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, mit Tischanschlussfeld, bis 8 Personen, Boot, Standfuss B 2400 x T 1200 x H 720-820 mm, Kirsche Romana/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-54021
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     131-321NETBOX 23/23 04 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch

Gerade im Premiumbereich ist der erste Eindruck entscheidend und sollte daher von Beginn an repräsentativ und hochwertig wirken. Sie sind ganz Ohr Werfen Sie einen Blick auf unseren Konferenztisch mit den Abmessungen 2400 x 1200 (B x T) mm! Ein Tisch in Bootsform verschafft einen harmonischen Eindruck, er sorgt für Nähe in Gesprächen mit Geschäftspartnern oder Klienten und eignet sich auch besonders für Konferenzen und sonstige Besprechungen. Welche Empfindungen Farben auslösen ist eine Wissenschaft für sich. In Kirsche Romana strahlt der Tisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Das Gestell in Silber rundet das Erscheinungsbild ab. Die Tischplatte sitzt fest auf dem robusten Standfuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Gleitern. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichschreiben entgegen. Der Konferenztisch ist für eine Anzahl von 8 Gesprächsteilnehmern ausgelegt. über einen Auszug kann das Gestell in der Höhe verlängert werden. Der höheneinstellbare Bereich bewegt sich zwischen 720 und 820 mm. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung der Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird. In einem modernen Konferenzraum gehört eine flexible Medien- und Präsentationstechnik einfach zur Grundausstattung. Das Tischanschlussfeld ermöglicht die schnelle Verbindung eines externen Geräts mit der medientechnischen Raumeinrichtung.

Tischplatte:

  • Tischform: Boot
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Kirsche Romana
  • Tischanschlussfeld:
    • Zum Einlassen in Tischplatten
    • Aufklappbar
    • 2 x Schutzkontaktsteckdose
    • 2 x RJ-45-Netzwerkanschluss

Tischgestell:

  • Standfuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Silber
  • Höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: 80 x 80 mm
  • 500 x 500 grosse Fussplatte
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Platz für bis zu 8 Personen
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse (B x T x H): 2400 x 1200 x 720-820 mm
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Gestellform:
Standfuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Anzahl Personen:
bis 8
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe min.:
720 mm
Höhe von:
720 mm
Farbe Fuss:
silber/schwarz
Höhe max.:
820 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
Kirsche Romana
Tischanschlussfeld:
Ja (inkl. 2 x Schutzkontaktsteckdose, 2 x RJ-45-Netzwerkanschluss)
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
820 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
silber
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
1200 mm
Breite:
2400 mm
Material Gestell:
Aluminium
Tischform:
Boot
Weitere Suchbegriffe: 54021, 54021-SW81, Konferenztische, Tischanlage (Besprechungstisch, Konferenztisch), Couchtisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Ovaltisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Klapptisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Quadrattisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Sonderformtisch (Besprechungstisch, Konferenztisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.575,95*
€ 1.811,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.956,03*
€ 2.236,28*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.236,28*
€ 2.661,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.212,76*
€ 2.633,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.097,69*
€ 2.496,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.030,58*
€ 2.416,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.956,03*
€ 2.327,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.