Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, mit Tischanschlussfeld, bis 8 Personen, Rechteck, Standfuss B 2200 x T 100 x H 720-820 mm, weiss/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-54001
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     131-300NETBOX 21/21 04 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Besprechungstisch-Verkettungsplatte
Besprechungstischverkettungsplatte

Was halten Sie von einem 2200 mm breiten und 100 mm tiefen Konferenztisch, der als Modell der Premiumklasse mit einer hochwertigen Verarbeitung und einer repräsentativen Optik beeindruckt Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Betrachten wir die Farbvariante in Weiss. Es verströmt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zugute kommt. Die Tischplatte ruht fest auf dem stabilen Standfuss-Gestell aus mattem Aluminium mit Gleitern. Dank einstellbaren Bodenausgleichsschrauben sicher ohne Kippeln und Wackeln. Bis zu 8 Personen nehmen an diesem Konferenztisch Platz. Das Modell ist zwischen von 720 bis 820 mm höheneinstellbar. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung der Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird. Wort- und bildkräftige Präsentationen bereichern das Tagesgeschäft. Und effizient integrierte Lösungen, wie das Tischanschlussfeld, sorgen dafür, dass Notebooks, Smartphones, Tablets etc. stets die beste Verbindung bekommen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Tischanschlussfeld:
    • Zum Einlassen in Tischplatten
    • Aufklappbar
    • 2 x Schutzkontaktsteckdose
    • 2 x RJ-45-Netzwerkanschluss

Tischgestell:

  • Standfuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Silber matt
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 720 bis 820 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: 80 x 80 mm
  • 500 x 500 grosse Fussplatte
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Platz für bis zu 8 Personen
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse (B x T x H): 2200 x 100 x 720-820 mm
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Gestellform:
Standfuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Anzahl Personen:
bis 8
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe min.:
720 mm
Höhe von:
720 mm
Farbe Fuss:
silber/schwarz
Höhe max.:
820 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
weiss
Plattenstärke:
25 mm
Tischanschlussfeld:
Ja (inkl. 2 x Schutzkontaktsteckdose, 2 x RJ-45-Netzwerkanschluss)
Oberfläche Gestell:
matt
Höhe bis:
820 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
silber
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
100 mm
Breite:
2200 mm
Material Gestell:
Aluminium
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, 54001, 54001-SW81, Konferenztische, Tischanlage (Besprechungstisch, Konferenztisch), Couchtisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Ovaltisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Klapptisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Quadrattisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Sonderformtisch (Besprechungstisch, Konferenztisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.524,63*
€ 1.748,24*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.910,47*
€ 2.159,95*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.159,95*
€ 2.570,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.138,47*
€ 2.544,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.032,56*
€ 2.418,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.970,18*
€ 2.344,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.910,47*
€ 2.273,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.