Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER Präsentationsringbuch, DIN A4, 2-Ring-Mechanik, Rückenbreite 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-49649
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9330-702
EAN/GTIN:
     4052301002937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • für die optimale Präsentation Ihrer Produkte
  • ideal auch für Schulungen und Seminare
  • PP-Hartfolie, extra stark
  • umweltfreundlich, dokumentenecht und lösemittelbeständig
  • Einstecktaschen auf Vorderdeckel und Rücken DIN A4
  • 2-Ring-Mechanik
  • Rückenbreite ca. 5 mm höher als Füllhöhe
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent
Überbreite:
Nein
Ringmechanik:
2-Ring-Mechanik
Niederhalter:
Nein
Einschubtasche:
Ja
Rückenbreite:
50 mm
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 2 ringe transparent, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 49649, 49649-SW81, Ringmappe, PP-Ringordner, Angebotsordner, Ringbuchmappe, Markenqualität, Ordner schmal, Ordner transparent, Projektordner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,27*
10
€ 4,95*
ab € 5,396*
€ 7,166*
Lager 3635
10
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,32*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,30*
€ 9,877
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 93,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.