Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienepalette FP-H1, Tragkraft 5000/1250 kg, 3 Kufen, geschlossenes Ober- undUnterdeck, L 1200 x B 800 x H 160 mm, Recycling-HDPE, hellgrau, 3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-464010
Herst.-Nr.:
     FP-H1,H.-GRAU
EAN/GTIN:
     4260582170898
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette

Die Hygienepalette FP-H1 eignet sich ideal für professionelle Logistikaufgaben innerhalb von lebensmittelverarbeitenden und pharmazeutischen Betrieben. Sie besteht aus leicht zu reinigendem und ausgesprochen strapazierfähigem Recycling Virgin HDPE-Kunststoff und ist farblich in Hellgrau gehalten.

Diese 1200 mm lange, 800 mm breite und 160 mm hohe Reinraumpalette zeichnet sich im Einsatz durch eine hohe statische Tragkraft von 5000 kg und eine dynamische Tragkraft von 1250 kg aus. Ebenfalls kann sie in Hochregalen verwendet werden, wobei sich ihre Tragkraft dabei auf 1000 kg beläuft.

Sowohl ihr Ober- als auch ihr Unterdeck sind geschlossen und sie ruht auf 3 verschweissten Kufen sie ist daher einfahrbar. Ihre Sicherheitskante schützt die Ladung vor dem Verrutschen.

Sie erhalten die Hygienepalette FP-H1 zu 3 Stück. Das Eigengewicht einer jeden Palette beträgt 18 kg.

Ausführung:

  • 3 hochwertige Hygienepaletten
    • ideal für die Logistik innerhalb von Pharma- und Lebensmittelbetrieben
    • für Hochregale geeignet
    • mit geschlossenem Ober- und Unterdeck
    • statische Tragkraft von 5000 kg
    • dynamische Tragkraft von 1250 kg
    • Tragkraft im Hochregal von 1000 kg
    • einfahrbar dank 3 verschweisster Kufen
    • Anti-Rutschkante
    • leicht zu reinigen
    • 1200 mm lang, 800 mm breit und 160 mm hoch

Weitere Details:

  • Material: jeweils recycelter Virgin HDPE-Kunststoff
  • Farbe: jeweils hellgrau
  • Gewicht: jeweils 18 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Fahrbar:
Ja
Recyclebar:
Nein
Traglast statisch:
5000 kg
Oberdeck:
geschlossen
Traglast dynamisch:
1250 kg
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Verpackungseinheit/Stück:
3
Nestbar:
Nein
Höhe:
160 mm
Unterbau:
Kufen
Gewicht:
18 kg
Verwendung:
Mehrweg
Einfahrbar:
ja
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: hygienepalette, 464010, 464010-SW81, Holzpalette, Lagerpalette, Palette, Paletten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 288,96*
€ 346,99*
€ 4,95*
ab € 353,14*
€ 418,34*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 346,99*
€ 412,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 341,38*
€ 406,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 321,72*
€ 382,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 314,71*
€ 374,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 288,96*
€ 343,86
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 96,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.