Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlspind mit Füssen, Zylinderschloss 2 Abteile, B300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-46176
Hersteller:
     Reinsch
Herst.-Nr.:
     GOO2
EAN/GTIN:
     4260336541639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Edelstahlspinde universell einsetzbar.
Hochwertige Edestahlspinde wie diese eignen sich hervorragend für den Einsatz in Feuchträumen oder Räumen mit hohem Hygienestandard, wie sie z. B. in Betrieben aus der Medizin, Chemie oder Lebenmittelverarbeitung anzutreffen sind. Sie zeichnen sich durch beste Qualität aus, denn es wurde 1mm starkes, einseitig gebürstetes V2A-4301 als Standard-Material verwendet.

  • in zwei verschiedenen Abteilbreiten lieferbar
  • Türbild entsteht aus einer 9 mm Rundlochung
  • alle Spinde mit Zylinderschloss
  • Innenausstattung pro Abteil: 1 Hutboden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken
  • Tiefe: 500 mm
  • Höhe: 1850 mm
  • Breite: siehe Tabelle
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
2 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
1850 mm
Gewicht:
59 kg
Unterbau:
Füsse
Breite:
625 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank 2 abteile, abteil schrank, 46176, 46176-SW81, Kleiderspinde, Edelstahlschränke, Edelstahlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.176,46*
€ 1.355,49*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.180,41*
€ 1.355,49*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,49*
€ 1.613,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,91*
€ 1.601,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,44*
€ 1.523,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.236,22*
€ 1.471,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,41*
€ 1.404,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.