Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank, Stahlrohr/Alu, einfach mit Garderobenteil, 1500 mm breit, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-44883
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131522
EAN/GTIN:
     4030426315224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

System-Sitz- und Umkleidebank im Baukastensystem erweiterbar.

  • Stabile Bügelkonstruktion aus Vierkantstahlrohr (25 x 25 mm), pulverbeschichtet in Anthrazit (RAL 7016) oder Lichtgrau (RAL 7035)
  • Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 330 mm
  • Gesamthöhe des Garderobenteils 1650 mm
  • Füsse mit höhenverstellbaren Gleitern ausgestattet
  • Sitz, Rückenlehnen und Hakenleisten aus Aluminium lichtgrau (RAL 7035) lackiert
  • Lieferung: zum Schutz gegen Transportschäden zerlegt (im Karton verpackt)
  • Montage: einfach, auch ohne Spezialwerkzeug schnell erledigt
  • Qualität optimiert für Feuchträume
  • Bank, einfach mit Garderobenteil, B 1015, 1500 oder 2000 x T 375 x H 1650 mm
  • je nach Banklänge 3/6/6 (1.015/1.500/2.000) Doppelkleiderhaken aus verzinktem Stahl im Abstand von 340/240/340 mm
  • Lieferung ohne Schuhroste ! Optional erhältlich (siehe Zubehör)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Hakenleiste:
Ja
Tiefe:
375 mm
Anzahl Haken:
12 Stk
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
330 mm
Einsatzort:
Umkleideraum
Gewicht:
25 kg
Material Sitzfläche:
Aluminium
Breite:
1500 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenbanksystem, umkleidebank einseitig l 1500 mm, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben sitzbank, 44883, 44883-SW81, Umkleidebanksystem, Garderobenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Karteischrank (Falt-, Einschwenktüren), Aktenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,20*
€ 473,66*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,06*
€ 474,25*
€ 4,95*
ab € 421,71*
€ 505,70*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,09*
€ 507,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 547,99*
€ 644,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,05*
€ 766,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,63*
€ 739,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,92*
€ 705,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,14*
€ 677,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,99*
€ 652,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.