Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl bimos SINTEC, Permanentkontakt, Orthositz, ohne Armlehnen undPolsterung, mit Gleitern undAufstiegshilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-43140
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9801-1000
EAN/GTIN:
     4016849287232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der aus Stahl und hochwertigem Kunststoff in der Farbgebung Basaltgrau (RAL 7012) gefertigte Arbeitsstuhl SINTEC von bimos ist ideal verwendbar an Arbeitsplätzen in der Industrie, der Produktion sowie in Laboren und bietet ein Höchstmass an ergonomischem Sitzkomfort. Es handelt sich dabei um ein Grundmodell ohne Armlehnen und ohne Polsterelement. Er kann flexibel mit passenden 4D-Armlehnen sowie dazugehörigen Sitzpolstern in unterschiedlichen Materialausführungen erweitert werden.

Ausgestattet ist dieses Grundmodell des SINTEC mit einer 420 mm hohen Rückenlehne mit Permanentkontaktmechanik. Die Rückenlehnenposition kann daher beliebig nach vorne oder hinten verändert werden, wobei die Rückenlehne stets den Bewegungen des Oberkörpers folgt und die Wirbelsäule somit optimal abstützt. Ganz nach Bedarf kann die Position der Rückenlehne aber auch arretiert werden '“ zudem ist sie zur Abstützung des Lendenwirbelbereiches auch in der Höhe verstellbar.

Die ergonomisch geformte Orthositzfläche des Arbeitsstuhls integriert eine Beckenstütze, welche beim Sitzen für eine anatomisch korrekte Haltung sorgt und die Wirbelsäule in ihrer natürlichen S-Form hält. Die Anti-Rutsch-Wölbung der Sitzfläche trägt zu einer aufrechten sowie bequemen Sitzposition bei, die ebenfalls integierte und abgerundete Sitzflächenvorderkante beugt Blutstau in den Beinen vor. Darüber hinaus kann die Sitzhöhe des SINTEC mittels Sicherheits-Gasfeder unter der Sitzfläche individuell an an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Der in Deutschland herstellte und TÜV-sowie GS-geprüfte Arbeitsdrehstuhl an sich ruht auf einem 5-Fussgestell aus stabilem Profilstahlrohr.

Sie erhalten dieses mit insgesamt 10 Jahren Garantie versehene und der DIN EN ISO 9001 entsprechende Grundmodell des Arbeitsstuhls SINTEC von bimos in 3 verschiedenen Varianten. Wählen Sie zwischen einer Ausführung mit abriebfesten Bodengleitern aus Kunststoff, einer Variante mit Bodengleitern derselben Machart sowie zusätzlich einer stufenlos höhenverstellbaren und um 90-° hochklappbaren Aufstiegshilfe oder einer Variante mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: jeweils 420 mm
  • Bei allen Varianten höhen- und neigungsverstellbar zur optimalen Abstützung im Lendenwirbelbereich

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Arretierbare Permanentkontaktmechanik
  • Ergonomisch geformte Orthositzfläche
  • In Sitzfläche integrierte Beckenstütze für anatomisch korrekte Haltung
  • Abgerundete Sitzflächenvorderkante verhindert Blutstau in den Beinen
  • Anti-Rutsch-Wölbung der Sitzfläche für aufrechte und bequeme Sitzposition
  • Sitzhöhenverstellung mittels integrierter Sicherheits-Gasfeder unter der Sitzfläche
  • Sitzhöhe je nach gewählter Variante verstellbar im Bereich von 430 bis 580 mm (bei Ausführung mit Rollen bzw. mit Gleitern) bzw. im Bereich von 580 bis 850 mm (bei Ausführung mit Gleitern und Aufstiegshilfe)
  • Sitzmasse: B 480 x T 430 x H 430-580 bzw. H 580-850 mm

Weitere Details:

  • Ideal für den Einsatz in der Industrie, der Produktion und im Labor
  • Flexibel erweiterbares Grundmodell der Serie SINTEC ohne Sitzpolsterung und ohne Armlehnen
  • Sitzpolsterelement in verschiedenen Materialvarianten mit jeweils unterschiedlicher Farbe als separates Zubehör verfügbar
  • Individuell in Höhe, Breite und Tiefe verstellbare 4D-Armlehnen mit Schwenkfunktion nach innen und aussen als separates Zubehör erhältlich
  • Stabiles 5-Fussgestell aus Profilstahlrohr wahlweise mit abriebfesten Bodengleitern aus Kunststoff, lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden oder mit abriebfesten Bodengleitern aus Kunststoff sowie zusätzlich mit stufenlos höhenverstellbarer und um 90-° hochklappbarer Aufstiegshilfe
  • TÜV-und GS-geprüft
  • Nachhaltige Qualitätssicherung gemäss DIN EN ISO 9001
  • Made in Germany
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Rückenlehnenhöhe:
420 mm
Breite Sitzfläche:
480 mm
Höhenverstellung in mm:
580-850
Sitzhöhe bis:
850 mm
Sitzhöhe von:
580 mm
Farbe Gestell:
basaltgrau
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Ja
Permanentkontakt:
Ja
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
EN 68877
Farbe Sitzfläche:
basaltgrau
Ausführung Gestell:
mit Gleitern und Aufstiegshilfe
Sitzneigungsverstellung:
Ja
Sitztiefe:
430 mm
Montage:
Ja
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, arbeitsdrehstuhl grau, 43140, 43140-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 243,69*
€ 287,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,45*
€ 288,06*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,12*
€ 288,06*
€ 4,95*
ab € 273,56*
€ 318,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 340,19*
€ 391,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,70*
€ 466,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,06*
€ 454,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,15*
€ 426,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,00*
€ 420,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,19*
€ 404,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9353-217
ab € 71,72*
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,24*
Zubehör
Bimos
9875-6811
ab € 65,82*
Zubehör
Bimos
9865-2001
ab € 62,21*
Zubehör
Bimos
9875-6802
ab € 62,02*
Zubehör
Bimos
9875-6801
ab € 62,07*
Zubehör
Bimos
4016849185224
ab € 65,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.