Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantpfosten zum Einbetonieren, mit Bodenanker, Stahl, 70 x 70 mm, 900 mm Überflur, rot/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38983
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     V12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Der feststehende Vierkantpfosten zum Einbetonieren mit reflektierender Rot-Weiss-Markierung im Oberteil eignet sich ideal für dauerhafte Absperrungen von Bereichen.

Aus feuerverzinktem Stahl gefertigt, ist dieser Absperrpfosten witterungsbeständig und kann optimal im Freien installiert werden, um beispielsweise Fusswege für Fahrzeuge zu sperren. Er ist mit einem Bodenanker ausgestattet, der direkt am Pfosten befestigt ist.

Wichtige Details:

  • Aus feuerverzinktem Stahl, Oberteil rot/weiss reflektierend
  • 70 x 70 mm, 900 mm Überflur
  • Feststehend, zum Einbetonieren
  • Mit Bodenanker
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Ausführung:
umlegbar
Oberfläche:
feuerverzinkt
Kettenaufnahme:
Nein
Heraushebbar:
Ja
Befestigungsart:
Einbetonieren
Anwendung:
Aussenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Ja
Form:
rechteckig
Material:
Stahl
Höhe:
900 mm
Gewicht:
11 kg
Breite:
70 mm
Länge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten 70x70 mm stahl, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, 38983, 38983-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 90,45*
€ 115,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 113,64*
€ 143,71*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.