Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauerpfosten, für Spiegelgrössen 1+2, H 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38663
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     245.10.251
EAN/GTIN:
     4055381197845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel Rohrpfosten
verkehrsspiegel rohrpfosten

Mauerpfosten

  • für Montage/Befestigung an waagerechten Flächen
  • H 800 mm: für Spiegelgrössen: 400 x 600 und 600 x 800 mm (Grösse 1, 2)
  • H 1200 mm: für Spiegelgrössen: 8000 x 1000 (Grösse 3)


Spiegelgrössen:
1 = 400 x 600 mm
2 = 600 x 800 mm
3 = 800 x 1000 mm

Weitere Informationen:
Für Grösse:
1 und 2
Masse:
H 800 mm
Sicherheitsglas:
Nein
Anwendung:
Aussenbereich
Höhe:
800 mm
Stossfest:
Ja
Anti-Beschlag-Funktion:
Nein
Antifrostschutz:
Nein
Reflektierend:
Nein
Typ:
Mauerpfosten, für Spiegel Grösse 1 + 2
Weitere Suchbegriffe: 38663, 38663-SW81, Spiegel, Beobachtungsspiegel, Verkehrsspiegel, Kontrollspiegel, Überwachungsspiegel, Sicherheitsspiegel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,47*
€ 76,85*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 70,11*
€ 91,26*
€ 4,95*
ab € 75,73*
€ 97,70*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 75,57*
€ 97,70*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,88*
€ 102,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
242.14.389
ab € 1.074,33*
Zubehör
Moravia
261.24.338
ab € 252,07*
Zubehör
Moravia
261.21.984
ab € 225,68*
Zubehör
Moravia
253.17.516
ab € 132,21*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,48*
Zubehör
Moravia
242.20.223
ab € 218,50*
Zubehör
Moravia
242.22.647
ab € 208,33*
Zubehör
Moravia
243.10.847
ab € 152,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.