Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlpfosten, umlegbar, mit Zylinderschloss verschiedenschliessend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38630
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     V-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
  • Oberteil rot/weiss reflektierend. Inkl. Bodenhülse und Befestigung mit Dübeln
  • Material: feuerverzinkt
  • Masse: 70 x 70 mm, 900 mm über Flur
  • Gewicht: 10 kg
  • verschiedenschliessend
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Ausführung:
verschieden schliessend
Oberfläche:
feuerverzinkt
Kettenaufnahme:
Nein
Heraushebbar:
Nein
Befestigungsart:
Dübel
Anwendung:
Aussenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Nein
Form:
rechteckig
Material:
Stahl
Höhe:
900 mm
Gewicht:
10 kg
Breite:
70 mm
Länge:
70 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 212,21*
€ 259,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 266,63*
€ 322,97*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,97*
€ 384,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,47*
€ 380,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,51*
€ 346,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,91*
€ 330,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,63*
€ 317,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.